詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987ZB-40A

品名 : 30.0-40.0㎏/1.5m スプリングバランサー

仕様

メーカー 遠藤工業(ENDO) 型番 EWF-40
用途 電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂 容量 30~40kg
ストローク 1.5m ワイヤーロープ径 φ4.76mm
スプリング調整 ウォーム式 重量 9.7kg
本体サイズ φ220mm
ドラムロック機構を採用していますので工具類の交換が容易にできます。
ドラムの剥き出し部分を極力少なくし、作業者の安全に配慮
吊り下げ質量調整の目安になるゲージを搭載
落下防止装置付きで、万一のスプリング破断の際も、吊り下げ物は落下しません
追加説明
カタログ価格

67,600 円(税抜)/ 74,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 12:03現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1011ページ
バリエーション一覧
EA987ZB-9 4.5- 9.0kg/1.3m スプリングバランサー
EA987ZB-15 9.0-15.0kg/1.3m スプリングバランサー
EA987ZB-22A 15.0-22.0㎏/1.5m スプリングバランサー
EA987ZB-30A 22.0-30.0㎏/1.5m スプリングバランサー
EA987ZB-40A 30.0-40.0㎏/1.5m スプリングバランサー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂に
  • 張力調整方法(ウォーム式)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top