品番 : EA987ZE-3
品名 : 1.0- 2.0kg/1.6m スプリングバランサー
仕様
ストローク | 1.6m | ||
---|---|---|---|
ナイロンコード | |||
ナイロンコード径 | φ5mm | 重量 | 460g |
ナイロンコードに異常が見られたら使用を止めて下さい。 | |||
容量 | 1.0~2.0kg | 本体サイズ(mm) | 100(W)×150(H) |
吊穴径 | φ12mm |
追加説明 |
●吊穴径…12㎜(2008/2/01) |
---|
カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/07 09:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1052ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA987ZE-1 0.3- 0.8kg/1.6m スプリングバランサー |
EA987ZE-2 0.6- 1.5kg/1.6m スプリングバランサー |
EA987ZE-3 1.0- 2.0kg/1.6m スプリングバランサー |