品番 : EA988AC-5A
品名 : 0.5tonx5.0m レバーホイスト
小型・軽量・丈夫で使い易く最後の一締めが良く締まる
仕様
| 使用荷重 | 0.5t | 最大巻取長 | 5m |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3.7kg | フック間最小距離 | 240mm |
| 手巻力量 | 363N(37kg) | ロードチェーン | 線径:4.3mm、掛数:1 |
| フック口開き | 24mm | ||
| 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。 | |||
| 本体の姿勢にかかわらず確実に目的の長さにチェーンを調整できる強制遊転方式 | |||
| 鋼鈑製ボディーと鍛造製レバーで超小型・軽量でありながら丈夫。シンプルな構造でメンテナンスも容易。 | |||
| 「あと一締め」が締まる。 | |||
| ブレーキ周りの適切な表面処理とブレーキ力の最適設計で噛み込みを防止。 | |||
| 上下安全フック:先端の短いフック形状、頑丈な外れ止め金具を採用し、ワイヤーを外れにくくしました。 | |||
| 狭いスペースでの作業性アップ | |||
| レバー操作方向に巻上げ・巻下げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,500 円(税抜)/ 37,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1716ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA988AC-1.5A 0.5tonx1.2m レバーホイスト |
| EA988AC-3A 0.5tonx3.0m レバーホイスト |
| EA988AC-5A 0.5tonx5.0m レバーホイスト |
