品番 : EA988AC-1.5A
品名 : 0.5tonx1.2m レバーホイスト
仕様
使用荷重 | 0.5t | 最大巻取長 | 1.2m |
---|---|---|---|
重量 | 2.8kg | フック間最小距離 | 240mm |
手巻力量 | 363N(37kg) | ロードチェーン | 線径:4.3mm、掛数:1 |
フック口開き | 24mm | ||
逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。 | |||
本体の姿勢にかかわらず確実に目的の長さにチェーンを調整できる強制遊転方式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/19 10:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1782ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA988AC-1.5A 0.5tonx1.2m レバーホイスト |
EA988AC-3A 0.5tonx3.0m レバーホイスト |
EA988AC-5A 0.5tonx5.0m レバーホイスト |