品番 : EA988DJ-201
品名 : 6m パレットプーラー用フックベルト
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | PPB6m |
|---|---|---|---|
| 全長 | 6m | ベルト幅 | 25mm |
| 材質 | ポリエステル | 牽引能力 | 2t |
| 開口幅 | 24mm | ||
| アイフック付 | |||
| パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に | |||
| ベルトスリングで作られており、軽くて取扱いが簡単 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1668ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA988DJ-201 6m パレットプーラー用フックベルト |
| EA988DJ-202 10m パレットプーラー用フックベルト |
ウェブカタログ画像
拡大
