詳細表示

このページのURL:

品番 : EA988DJ-202

品名 : 10m パレットプーラー用フックベルト

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 PPB10m
材質 ポリエステル 全長 10m
ベルト幅 25mm 牽引能力 2t
開口幅 24mm
アイフック付
パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
ベルトスリングで作られており、軽くて取扱いが簡単
追加説明
カタログ価格

21,700 (税抜)/ 23,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/23 05:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1668ページ
バリエーション一覧
EA988DJ-201 6m パレットプーラー用フックベルト
EA988DJ-202 10m パレットプーラー用フックベルト
ウェブカタログ画像
EA988DJ-201の画像です。
  • EA988DJ-201の画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top