詳細表示

このページのURL:

品番 : EA988MM-1

品名 : 1.96kN/10m パワープーラー

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 MPR-1000
用途 ・通線作業、張線作業に
・家屋の建て起しに
・植木の枝曲げ等造園・林業作業に
引張能力 1.96kN(200kgf)
ロープ長 φ10mm×10m ロープ形状 3本打ち
(ナイロンロープ)
最大巻取長さ 無制限 ロープ破断荷重 20.6kN(2100kgf)
重量 1.8kg
※連続荷重のかかる作業には能力の1/6以下の荷重で使用してください
追加説明
カタログ価格

28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 18:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1715ページ

代替品

EA988MM-1A
  • 品番

    EA988MM-1A

  • コメント

    変更点:ブランド

バリエーション一覧
EA988MM-1 1.96kN/10m パワープーラー
EA988MM-2 3.43kN/10m パワープーラー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top