品番 : EA988MM-2
品名 : 3.43kN/10m パワープーラー
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MPR-2000 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・通線作業、張線作業に ・家屋の建て起しに ・植木の枝曲げ等造園・林業作業に |
引張能力 | 3.43kN(350kgf) |
| ロープ破断荷重 | 38.6kN(3940kgf) | 最大巻取長さ | 無制限 |
| ロープ長 | φ14mm×10m | ロープ形状 | 3本打ち(ナイロンロープ) |
| 重量 | 2.9kg | ||
| ※連続荷重のかかる作業には能力の1/6以下の荷重で使用してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1715ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA988MM-1 1.96kN/10m パワープーラー |
| EA988MM-2 3.43kN/10m パワープーラー |
