品番 : EA988ZA-3
品名 : 12-14mm用 ワイヤークリップ
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | SC14 |
|---|---|---|---|
| 使用ロープ径(mm) | 12~14 | 安全荷重(t) | 2 |
| 重量(kg) | 2 | ||
| レバーブロック、プーラー、ウィンチ等の作業に | |||
| 引っ張る力でワイヤーが締め付けられ、滑らずに作業できます。 | |||
| 小型・軽量で操作はどなたでも簡単にできます。 | |||
| 物を吊ることはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1715ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA988ZA-1 4- 6mm用 ワイヤークリップ |
| EA988ZA-2 8-10mm用 ワイヤークリップ |
| EA988ZA-3 12-14mm用 ワイヤークリップ |
| EA988ZA-4 16-20mm用 ワイヤークリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
