詳細表示

このページのURL:

品番 : EA988ZA-4

品名 : 16-20mm用 ワイヤークリップ

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 SC20
使用ロープ径(mm) 16~20 安全荷重(t) 4
重量(kg) 4.85
レバーブロック、プーラー、ウィンチ等の作業に
引っ張る力でワイヤーが締め付けられ、滑らずに作業できます。
小型・軽量で操作はどなたでも簡単にできます。
物を吊ることはできません。
追加説明
カタログ価格

22,700 (税抜)/ 24,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/24 00:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1715ページ
バリエーション一覧
EA988ZA-1 4- 6mm用 ワイヤークリップ
EA988ZA-2 8-10mm用 ワイヤークリップ
EA988ZA-3 12-14mm用 ワイヤークリップ
EA988ZA-4 16-20mm用 ワイヤークリップ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top