品番 : EA989RD-51
品名 : 1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型)
亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現
仕様
| 引張能力 | 1814kg | 最大巻取長さ | ワイヤーロープ:φ7.1mm×16.4m(片側8.2m) |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 10.90 | ドラム幅 | 78mm(33mm×2) |
| 用途 | 横引き用 | ギア比 | 41:1 |
| 自動ブレーキ式 | |||
| 天井取付用 | |||
| 双方向での横引きができます。 | |||
| 亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現 | |||
| スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます | |||
| ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,800 円(税抜)/ 66,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1385ページ 1714ページ | ||||
