詳細表示

このページのURL:

品番 : EA989SD-7.5

品名 : 5mmx7.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)

仕様

使用荷重 270kg ワイヤーサイズ φ5mm×7.5m
材質 スチール ワイヤー構成 7×19
フック開口幅 18mm
ハンドウインチ用
追加説明
カタログ価格

2,060 (税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2025/05/01 14:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1763ページ
バリエーション一覧
EA989SD-4.5 5mmx4.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)
EA989SD-6 5mmx6.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)
EA989SD-7.5 5mmx7.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)
EA989SD-9 5mmx9.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top