品番 : EA989SD-9
品名 : 5mmx9.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)
仕様
| 使用荷重 | 270kg | ワイヤーサイズ | φ5mm×9m |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ワイヤー構成 | 7×19 |
| フック開口幅 | 18mm | ||
| ハンドウインチ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/23 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1715ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA989SD-4.5 5mmx4.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) |
| EA989SD-6 5mmx6.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) |
| EA989SD-7.5 5mmx7.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) |
| EA989SD-9 5mmx9.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) |
ウェブカタログ画像
拡大
