詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990A-33

品名 : 350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)

仕様

容量 350ml 材質 本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC
ボトルサイズ φ75×110mm 全高 135mm(ノズル含まず)
ノズル仕様 フレキシブル ノズル長 210mm
重量 140g 吐出量 1ml / 1ストローク
追加説明
カタログ価格

2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/09/30 17:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0641ページ
バリエーション一覧
EA990A-33 350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)
EA990A-35 500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top