品番 : EA990A-35
品名 : 500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)
仕様
| 容量 | 500ml | 材質 | 本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC |
|---|---|---|---|
| ボトルサイズ | φ80×125mm | 全高 | 150mm(ノズル含まず) |
| ノズル仕様 | フレキシブル | ノズル長 | 210mm |
| 重量 | 171g | 吐出量 | 1ml / 1ストローク |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/30 16:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0641ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990A-33 350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製) |
| EA990A-35 500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製) |
