詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990AL-12

品名 : 180ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製)

仕様

容量 180ml ノズル長 184mm
材質 スチール ノズル仕様 フレキシブル
錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ
組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です。
大きくて安定したベース
追加説明
カタログ価格

2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 89

(2026/11/01 08:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0641ページ

代替品

EA990AL-13
バリエーション一覧
EA990AL-11 180ml オイラー(ストレートノズル・スチール製)
EA990AL-12 180ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
EA990AL-13 480ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top