品番 : EA990AL-13
品名 : 480ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
仕様
| 容量 | 480ml | ノズル長 | 254mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ノズル仕様 | フレキシブル |
| 錆びに強い耐久性のあるエポキシ仕上げ | |||
| 組み立てと分解が簡単で、掃除が簡単です | |||
| 大きくて安定したベース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/05/07 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0641ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990AL-11 180ml オイラー(ストレートノズル・スチール製) |
| EA990AL-12 180ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製) |
| EA990AL-13 480ml オイラー(フレキシブルノズル・スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
