品番 : EA990B-15
品名 : 590ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | スチール | 容量 | 0.59L |
---|---|---|---|
ノズル長 | 150mm | ノズル仕様 | ストレート |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 18:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA990B-11 180ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製) |
EA990B-13 290ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製) |
EA990B-15 590ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製) |