詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990KT-16

品名 : 1150mm 耐酸ポンプ(手動/1本)

カタログ訂正

25/12/26 適用:(誤)灯油~酸性液など(正)灯油~酸性液のみ(9025 No.56,57)

仕様

吐出量 約21L/min 適用 灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・シンナー・トルエン・酸性液
全長 1150mm ポンプ頭径 83.5㎜
吸入チューブ長 850㎜ 吸入チューブ外径 25.5㎜
ホース長 1200㎜ ホース外径 22.5㎜
主な材質 ポリエチレン 重量 390g
入数 1本
ドラム用耐酸ポンプ手動式
ガソリンにも使用可能
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能
ドラム缶の標準50.8㎜のアダプターで、高さが30㎜であるため、深さの調節が可能
エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。
非腐食性
無毒性プラスチック材料
軽量
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0630ページ

代替品

EA990KT-17
  • 品番

    EA990KT-17

  • コメント

    入り数違い:6本入り

バリエーション一覧
EA990KT-16 1150mm 耐酸ポンプ(手動/1本)
EA990KT-17 1150mm 耐酸ポンプ(手動/6本)
ウェブカタログ画像
入数:1本
  • 入数:1本
  • 手押し式
  • 吸入管
  • 吐出ホース

資料

部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top