品番 : EA990KT-17
品名 : 1150mm 耐酸ポンプ(手動/6本)
カタログ訂正
25/12/26 適用:(誤)灯油~酸性液など(正)灯油~酸性液のみ(9025 No.56,57)
仕様
| 全長 | 1150mm | ポンプ頭径 | 83.5㎜ |
|---|---|---|---|
| 吸入チューブ長 | 850㎜ | 吸入チューブ外径 | 25.5㎜ |
| ホース長 | 1200㎜ | ホース外径 | 22.5㎜ |
| 吐出量 | 約21L/min | 適用 | 灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・シンナー・トルエン・酸性液 |
| 主な材質 | ポリエチレン | 重量 | 390g |
| 入数 | 6本 | ||
| ドラム用耐酸ポンプ手動式 | |||
| ガソリンにも使用可能 | |||
| 含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能 | |||
| ドラム缶の標準50.8㎜のアダプターで、高さが30㎜であるため、深さの調節が可能 | |||
| エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。 | |||
| 非腐食性 | |||
| 無毒性プラスチック材料 | |||
| 軽量 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0630ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990KT-16 1150mm 耐酸ポンプ(手動/1本) |
| EA990KT-17 1150mm 耐酸ポンプ(手動/6本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:6本

