品番 : EA990PA-22
品名 : 50ml オイラー(ポリエチレン製)
仕様
容量 | 50ml | ノズル長 | 47mm |
---|---|---|---|
材質 | ポリエチレン | 全高 | 120mm |
オイル、酸性液体等に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 301 (2025/08/03 10:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0651ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA990PA-21 20ml オイラー(ポリエチレン製) |
EA990PA-22 50ml オイラー(ポリエチレン製) |
EA990PA-23 125ml オイラー(ポリエチレン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)