詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990PA-23

品名 : 125ml オイラー(ポリエチレン製)

仕様

容量 125ml 材質 ポリエチレン
全高 175mm ノズル長 53mm
オイル、酸性液体等に
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 187

(2026/10/08 06:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0641ページ
バリエーション一覧
EA990PA-21 20ml オイラー(ポリエチレン製)
EA990PA-22 50ml オイラー(ポリエチレン製)
EA990PA-22A 60ml オイラー(ポリエチレン製)
EA990PA-23 125ml オイラー(ポリエチレン製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top