詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990PA-22A

品名 : 60ml オイラー(ポリエチレン製)

仕様

容量 60ml 全高 120mm
ノズル長 約60mm 材質 低密度ポリエチレン
重量 10g
耐油性、耐酸性、燃料に対する耐性があります。
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 408

(2026/11/01 03:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA990PA-21 20ml オイラー(ポリエチレン製)
EA990PA-22 50ml オイラー(ポリエチレン製)
EA990PA-22A 60ml オイラー(ポリエチレン製)
EA990PA-23 125ml オイラー(ポリエチレン製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top