詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990PB-3

品名 : 500ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製)

仕様

材質 容器:ポリエチレン、ノズル:真鍮 容量 500ml
ノズル長(伸縮) 36~180mm サイズ φ70×230mm
重量 約70g
ボトルキャップを開けてボトル内にオイルを入れてください。
ノズルは引き延ばせます。キャップからは抜けません。φ8mm。
先端キャップを締めれば漏れがありません。
追加説明
カタログ価格

1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 246

(2026/11/08 16:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0641ページ
バリエーション一覧
EA990PB-2 250ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製)
EA990PB-3 500ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製)
ウェブカタログ画像
  • ノズル長の調整が可能

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top