品番 : EA990PB-2
品名 : 250ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製)
仕様
| 材質 | 容器:ポリエチレン、ノズル:真鍮 | 容量 | 250ml |
|---|---|---|---|
| ノズル長(伸縮) | 36~145mm | ノズル内径 | 約1.5mm |
| サイズ | φ60×185mm | 重量 | 約50g |
| ボトルキャップを開けてボトル内にオイルを入れてください。 | |||
| ノズルは引き延ばせます。キャップからは抜けません。φ8mm。 | |||
| 先端キャップを締めれば漏れがありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 173 (2026/10/08 12:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0641ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990PB-2 250ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製) |
| EA990PB-3 500ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製) |

