詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990PG-3

品名 : 250ml オイラー(ポリエチレン製)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0822
容量 250ml 目盛単位 25ml
サイズ φ64×157mm 口径 15mm
ノズル長 50mm ノズル先端内径 2mm
材質 ポリエチレン
目盛り付
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付
RoHS10物質対応品
追加説明
カタログ価格

280 (税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 90

(2026/07/17 16:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0641ページ
バリエーション一覧
EA990PG-1 50ml オイラー(ポリエチレン製)
EA990PG-2 100ml オイラー(ポリエチレン製)
EA990PG-3 250ml オイラー(ポリエチレン製)
EA990PG-4 500ml オイラー(ポリエチレン製)
EA990PG-5 1000ml オイラー(ポリエチレン製)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • A:15㎜   W:64㎜   H:157㎜

資料

カタログ
  1. PDF
材質表
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top