品番 : EA990PG-5
品名 : 1000ml オイラー(ポリエチレン製)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0824 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1000ml | 目盛単位 | 100ml |
| サイズ | φ96×225mm | 口径 | 15mm |
| ノズル長 | 50mm | ノズル先端内径 | 2mm |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| 目盛り付 | |||
| 横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付 | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/07/17 16:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0641ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990PG-1 50ml オイラー(ポリエチレン製) |
| EA990PG-2 100ml オイラー(ポリエチレン製) |
| EA990PG-3 250ml オイラー(ポリエチレン製) |
| EA990PG-4 500ml オイラー(ポリエチレン製) |
| EA990PG-5 1000ml オイラー(ポリエチレン製) |
