詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990PJ-1

品名 : 35ml オイラー(ポリエチレン製)

仕様

メーカー エーゼット 型番 PA035
容量 35ml ノズル長 35mm
目盛 10・20・30・35ml ボトルサイズ φ39×99(H)mm
重量 8.7g 材質 ポリエチレン
目盛付
弾力性に優れ、注油に最適です。
追加説明
カタログ価格

65 円(税抜)/ 72 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/09/26 05:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0641ページ
バリエーション一覧
EA990PJ-1 35ml オイラー(ポリエチレン製)
EA990PJ-2 180ml オイラー(ポリエチレン製)
EA990PJ-3 300ml オイラー(ポリエチレン製)
EA990PJ-4 400ml オイラー(ポリエチレン製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top