品番 : EA990PJ-3
品名 : 300ml オイラー(ポリエチレン製)
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | PA300 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 300ml | ノズル長 | 99mm |
| 目盛 | 100・200・300ml | ボトルサイズ | φ68×251(H)mm |
| 重量 | 42.8g | 材質 | ポリエチレン |
| 目盛付 | |||
| 弾力性に優れ、注油に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/08/09 03:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0641ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990PJ-1 35ml オイラー(ポリエチレン製) |
| EA990PJ-2 180ml オイラー(ポリエチレン製) |
| EA990PJ-3 300ml オイラー(ポリエチレン製) |
| EA990PJ-4 400ml オイラー(ポリエチレン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
