詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990PP-101

品名 : 1.05ml パスツールピペット(10本)

仕様

メーカー サンプラテック 型番 09823
容量 約1.05ml サイズ φ5×150mm
目盛単位 0.25m(1mlまで) 材質 LDPE
入数 10本
ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下ができます。
追加説明
カタログ価格

160 円(税抜)/ 176 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/09/30 16:37現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 0640ページ
バリエーション一覧
EA990PP-101 1.05ml パスツールピペット(10本)
EA990PP-102 3.0ml パスツールピペット(10本)
EA990PP-103 1.6ml パスツールピペット(10本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top