品番 : EA990PP-103
品名 : 1.6ml パスツールピペット(10本)
仕様
| メーカー | サンプラテック | 型番 | 09827 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 約1.6ml | サイズ | φ4.5×225mm |
| 目盛単位 | 0.5m(1.5mlまで) | 材質 | LDPE |
| 入数 | 10本 | ||
| ピペット容量は約1.6mlで、0.05mlの滴下ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 103 (2026/09/30 16:31現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0640ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990PP-101 1.05ml パスツールピペット(10本) |
| EA990PP-102 3.0ml パスツールピペット(10本) |
| EA990PP-103 1.6ml パスツールピペット(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10本
