品番 : EA990PS-10
品名 : 10.0ml スポイト
仕様
| 容量 | 10ml | サイズ(mm) | φ4×300 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 先端径(φmm) | 外径:約4 内径:約2 |
| 重量 | 13g | ジャバラ部外径 | φ30mm |
| 目盛付 | |||
| 園芸用の液剤・液肥の計量に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 111 (2026/11/10 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0640ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990PS-5 5.0ml スポイト |
| EA990PS-10 10.0ml スポイト |
ウェブカタログ画像
拡大
