詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990PS-5

品名 : 5.0ml スポイト

仕様

容量 5ml サイズ(mm) φ4×275
材質 ポリエチレン 先端径(φmm) 外径:約4
内径:約2
重量 7g ジャバラ部外径 φ25mm
目盛付
園芸用の液剤・液肥の計量に適しています。
追加説明
カタログ価格

175 (税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/16 10:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0640ページ
バリエーション一覧
EA990PS-5 5.0ml スポイト
EA990PS-10 10.0ml スポイト
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top