詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990XB-9

品名 : ドラム缶用ポンプ(手押し式/アドブルー対応)

仕様

吐出量 500ml/ストローク 適用 アドブルーのみ
全長 1330mm 吸引チューブ長 1000mm
ホース長 1500mm 材質 本体:PP
シール:FKM
インテークマニホールド:PP
吐出口外径 20mm 吐出口内径 18mm
ドラム缶差込口ねじ G2”
ロックねじにより、タンク上でにポンプを正確に位置決めできます。
追加説明
カタログ価格

9,280 円(税抜)/ 10,208 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/25 14:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0630ページ

代替品

EA990KT-12
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top