品番 : EA990YE-22
品名 : 5m IBCコンテナ用ホースセット(カプラ式)
カタログ訂正
26/11/16 適用液体…(誤)アドブルー対応 (正)アドブルー専用 (No.57・58 0993)
仕様
| メーカー | アクアシステム | ホース | 口径:25mm 長さ:5m |
|---|---|---|---|
| 吐出口外径 | φ18mm | 接続口 | 50Aカプラ |
| IBCコンテナ接続口 | カムロック、ボールバルブタイプ | 材質 | ホース:強化PVC(塩化ビニール ノズル:POM(ポリアセタール樹脂)、強化PVC |
| 重量 | 3.1kg | ||
| IBCコンテナ接続口がカムロックやボールバルブタイプの場合に接続できます。 | |||
| 使用液体はアドブルー専用になります。 | |||
| ガンノズル付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,800 円(税抜)/ 40,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0631ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA990YE-21 3m IBCコンテナ用ホースセット(カプラ式) |
| EA990YE-22 5m IBCコンテナ用ホースセット(カプラ式) |
| EA990YE-26 3m IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) |
| EA990YE-27 5m IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
