詳細表示

このページのURL:

品番 : EA990YE-27

品名 : 5m IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式)

仕様

メーカー アクアシステム ホース 口径:25mm
長さ:5m
吐出口外径 φ18mm 接続口 ネジキャップ
IBCコンテナ接続口 ピストンバルブタイプ 材質 ホース:強化PVC(塩化ビニール
ノズル:POM(ポリアセタール樹脂)、強化PVC
重量 3.1kg
IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
使用液体はアドブルー専用になります。
ガンノズル付
追加説明
カタログ価格

30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 22:19現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0631ページ
バリエーション一覧
EA990YE-21 3m IBCコンテナ用ホースセット(カプラ式)
EA990YE-22 5m IBCコンテナ用ホースセット(カプラ式)
EA990YE-26 3m IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式)
EA990YE-27 5m IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top