詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991-10AA

品名 : 電動グリースガン(充電式/蛇腹カートリッジ用)

仕様

容量 400g ノズル長 450mm(フレキホース)
吐出圧力 55.1MPa 吐出量 76.3g/分
充電時間 約40分 ノズルねじサイズ 1/8”NPT
筒サイズ φ52x300mm 付属品 バッテリー1個、充電器
本体重量 2.86kg(バッテリー含む) 電圧 12V
電源 DC12Vリチウムイオンバッテリー 適用グリース 蛇腹グリース
NGLI-1~2
400g蛇腹カートリッジ専用。
蛇腹カートリッジ(400g)をご利用下さい。
チェーン式トリガー
遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。
ワークライトで暗い場所での作業性アップ。
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。
リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。
電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。
パワフルな12Vモーター
追加説明
アイコン
カタログ価格

85,700 (税抜)/ 94,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/22 04:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0644ページ
バリエーション一覧
EA991-1B DC12V 電動グリースガン(充電式)
EA991-10AA 電動グリースガン(充電式/蛇腹カートリッジ用)
EA991-11A [EA991-1B・-10AA用] 充電器
EA991-10C DC12V バッテリー(EA991-1B・-10AA用)
ウェブカタログ画像
  • 適応グリース:蛇腹グリース

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top