品番 : EA991-10C
品名 : DC12V バッテリー(EA991-1B・-10AA用)
仕様
仕様 | 替12Vバッテリー | ||
---|---|---|---|
EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー | |||
DC12Vリチウムイオンバッテリー | |||
NGLI-1~2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/24 18:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0653ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991-1B DC12V 電動グリースガン(充電式) |
EA991-10AA 電動グリースガン(充電式/蛇腹カートリッジ用) |
EA991-11A [EA991-1B・-10AA用] 充電器 |
EA991-10C DC12V バッテリー(EA991-1B・-10AA用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)