品番 : EA991AG
品名 : 13L ペール缶(バンドタイプ)
仕様
メーカー | ジャパンペール | 型番 | 85761-10 |
---|---|---|---|
容量 | 13L | サイズ(mm) | φ300×240(H) |
入数 | 1缶 | 材質 | 本体:ティンフリースチール(JIS G 3315) 天板パッキン:天然ゴム |
耐熱温度 | 約60℃ | 板厚 | 胴・地板:0.34mm 天板:0.4mm |
形状 | 胴:テーパー2本ビード 天板:フラット |
カラー | 白 |
※注意※ | 内容物が液体の場合、漏れる可能性があります。 固体の内容物(PCB廃棄物等)をご使用ください。 |
||
バンドタイプ | |||
天ぶたは取り外し可能 | |||
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。 | |||
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。 | |||
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 | |||
金属粉、シーリング剤などパウダー状、固体、スラリー状のものにご使用ください。 | |||
袋に内容物を封入したのちに、缶に投入して保管・運搬してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2025/10/19 06:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 0645ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991AG 13L ペール缶(バンドタイプ) |
EA991AG-0 13L ペール缶(バンドタイプ/5缶) |
EA991AG-2 20L ペール缶(バンドタイプ) |
EA991AG-2E 20L ペール缶(バンドタイプ/5缶) |
EA991AG-3 27L ペール缶(バンドタイプ) |
EA991AG-3E 27L ペール缶(バンドタイプ/5缶) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA520AR-90 : 270x270-370x370mm/200kg ペール缶キャリー(B付) |
オプション | EA991AG-15 : ペール缶用バンド(13・20L用) |
オプション | EA991AG-16 : ペール缶用ふた(バンドタイプ用) |
オプション | EA991AH-1 : ペール缶用クッション |