詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991AG-16

品名 : ペール缶用ふた(バンドタイプ用)

仕様

メーカー ジャパンペール サイズ 外径:φ302mm
内径:φ284mm
重量(g) 280
材質 ティンフリースチール(JIS G 3315)
バンドタイプのペール缶用の蓋です
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
追加説明
カタログ価格

2,870 (税抜)/ 3,157 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/03/19 19:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0635ページ 2352ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top