品番 : EA991AG-7E
品名 : 20L ペール缶(バンドタイプ/コック付/5缶)
仕様
メーカー | ジャパンペール | 型番 | 11376-00 |
---|---|---|---|
容量 | 20L | サイズ(mm) | φ300×361(H) |
入数 | 5缶 | 材質 | 本体:ティンフリースチール(JIS G 3315) コック部:銅 |
板厚 | 0.5mm | 重量(kg) | 2.01 |
カラー | 白 | ||
バンドタイプ | |||
天ぶたは取り外し可能 | |||
コック付 | |||
胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイル抽出が可能です。 | |||
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 | |||
【取扱い上の注意】 容器を輸送する際は、中の液体を空にしてから輸送してください。保管は屋内で行ってください。基本的には固体用容器です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,200 円(税抜)/ 39,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/18 22:10現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0645ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA991AG-7 20L ペール缶(バンドタイプ/コック付) |
EA991AG-7E 20L ペール缶(バンドタイプ/コック付/5缶) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA991AG-15 : ペール缶用バンド(13・20L用) |
オプション | EA520AR-90 : 270x270-370x370mm/200kg ペール缶キャリー(B付) |
オプション | EA991AG-16 : ペール缶用ふた(バンドタイプ用) |
オプション | EA991AH-1 : ペール缶用クッション |