品番 : EA991AG-7
品名 : 20L ペール缶(バンドタイプ/コック付)
仕様
| メーカー | ジャパンペール | 型番 | 11376-00 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 20L | サイズ(mm) | φ300×361(H) |
| 入数 | 1缶 | 材質 | 本体:ティンフリースチール(JIS G 3315) コック部:銅 |
| 板厚 | 0.5mm | 重量(kg) | 2.01 |
| カラー | 白 | ||
| バンドタイプ | |||
| 天ぶたは取り外し可能 | |||
| コック付 | |||
| 胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイル抽出が可能です。 | |||
| 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 | |||
| 【取扱い上の注意】 容器を輸送する際は、中の液体を空にしてから輸送してください。保管は屋内で行ってください。基本的には固体用容器です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,870 円(税抜)/ 8,657 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/12/15 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 0645ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991AG-7 20L ペール缶(バンドタイプ/コック付) |
| EA991AG-7E 20L ペール缶(バンドタイプ/コック付/5缶) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA991AG-15 : ペール缶用バンド(13・20L用) |
| オプション | EA991AG-16 : ペール缶用ふた(バンドタイプ用) |
| オプション | EA520AR-90 : 270x270-370x370mm/200kg ペール缶キャリー(B付) |
| オプション | EA991AH-1 : ペール缶用クッション |
