品番 : EA991AG-6
品名 : 27L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合)
仕様
メーカー | ジャパンペール | 型番 | 89333-10 |
---|---|---|---|
容量 | 27L | サイズ(mm) | φ300×465(H) |
入数 | 1缶 | 材質 | 本体:ティンフリースチール(JIS G 3315) 蓋と本体の間のパッキン:天然ゴム |
板厚 | 0.4mm | 重量 | 2,130g±10% |
仕様 | 固体用、内面ニス塗装有り | 容器等級 | Y |
カラー | 白 | ※注意※ | 内容物が液体の場合、漏れる可能性があります。 固体の内容物(PCB廃棄物等)をご使用下さい。 |
バンドタイプ | |||
天ぶたは取り外し可能 | |||
天板ガスケット付で気密性を保ちます。 |
|||
危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶 | |||
天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。 | |||
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 | |||
缶本体に「UNマーク」の印字は御座いますが UN規格証明書は付属しておりません。 | |||
PCB廃棄物を入れて保管・運搬が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,670 円(税抜)/ 6,237 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 41 (2025/10/19 06:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 0645ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991AG-5 20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合) |
EA991AG-5E 20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合/5缶) |
EA991AG-6 27L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合) |
EA991AG-6E 27L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合/5缶) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA991AG-16 : ペール缶用ふた(バンドタイプ用) |
オプション | EA991AH-1 : ペール缶用クッション |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)