品番 : EA991AG-8
品名 : 20L ペール缶(バンドタイプ/耐食・耐薬品性/SUS)
仕様
メーカー | ジャパンペール | 型番 | 98411-10 |
---|---|---|---|
容量 | 20L | サイズ(mm) | φ300×361(H) |
材質 | ステンレス(SUS304) | 板厚 | 0.4mm |
重量(kg) | 1.8 | ||
バンドタイプ | |||
天ぶたは取り外し可能 | |||
耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。 | |||
内面塗装の必要がありませんので、臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に適しています。 | |||
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/10/19 06:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 0645ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA991AG-15 : ペール缶用バンド(13・20L用) |
オプション | EA991AG-16 : ペール缶用ふた(バンドタイプ用) |
オプション | EA520AR-90 : 270x270-370x370mm/200kg ペール缶キャリー(B付) |
オプション | EA991AH-1 : ペール缶用クッション |