詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991B

品名 : 2L オイルジョッキ

フレキシブルノズル

仕様

材質 ブリキ ノズル仕様 フレキシブル
容量 2L ノズル長 240mm
ノズル先端外径 16mm サイズ φ115×275mm
重量 450g
耐油、耐薬品性
追加説明
カタログ価格

4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 17:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0636ページ

代替品

EA991BC-22
  • 品番

    EA991BC-22

  • コメント

    変更点:スチール→PE

バリエーション一覧
EA991A 1L オイルジョッキ
EA991B 2L オイルジョッキ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top