品番 : EA991A
品名 : 1L オイルジョッキ
フレキシブルノズル
仕様
| 材質 | ブリキ | ノズル仕様 | フレキシブル |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1L | ノズル長 | 230mm |
| ノズル先端外径 | 16mm | サイズ | φ90×235mm |
| 重量 | 340g | ||
| 耐油、耐薬品性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,340 円(税抜)/ 4,774 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 17:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0636ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991A 1L オイルジョッキ |
| EA991B 2L オイルジョッキ |

