品番 : EA991BC-21
品名 : 1L オイルジョッキ
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0150 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1L | 目盛単位 | 100ml |
| 口径 | 60mm | ノズル先端外径 | 18mm |
| ノズル長 | 230mm | 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 136g | ||
| 目盛付 | |||
| フレキシブルノズル付 | |||
| 注入口、排出口のフタ付 (使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。) | |||
| 液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズル根元に取外し可能な網を取り付けました。 | |||
| 押し込みフタ式(フタは使用時ははずしてください) | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| ※別売のロングノズル(EA991BC-28)を装着した場合、本体がかたむく場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/08/09 03:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991BC-21 1L オイルジョッキ |
| EA991BC-22 2L オイルジョッキ |
| EA991BC-23 3L オイルジョッキ |
| EA991BC-24 4L オイルジョッキ |
| EA991BC-25 5L オイルジョッキ |
| EA991BC-31 5L ロングノズルオイルジョッキ(ふた付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA991BC-27 : オイルジョッキ用ノズルセット(EA991BC-21-25用) |
| オプション | EA991BC-28 : オイルジョッキ用ロングノズルセット(BC-21-25、-31用) |
