詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991BC-25

品名 : 5L オイルジョッキ

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0154
容量 5L 目盛単位 1L
口径 75mm ノズル先端外径 18mm
ノズル長 230mm 材質 ポリエチレン
重量 394g
目盛付
フレキシブルノズル付
注入口、排出口のフタ付 (使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。)
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズル根元に取外し可能な網を取り付けました。
押し込みフタ式(フタは使用時ははずしてください)
RoHS10物質対応品
追加説明
カタログ価格

1,760 (税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/04/02 06:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0637ページ
バリエーション一覧
EA991BC-21 1L オイルジョッキ
EA991BC-22 2L オイルジョッキ
EA991BC-23 3L オイルジョッキ
EA991BC-24 4L オイルジョッキ
EA991BC-25 5L オイルジョッキ
EA991BC-31 5L ロングノズルオイルジョッキ(ふた付)
ウェブカタログ画像
  • 使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。
  • A:75㎜   B:18㎜   L:230㎜

資料

使用方法説明
  1. PDF
材質表
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top