品番 : EA991BC-31
品名 : 5L ロングノズルオイルジョッキ(ふた付)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0154L |
|---|---|---|---|
| 容量 | 5L | 目盛単位 | 1L |
| 口径 | 75mm | ノズル先端外径 | 22㎜ |
| ノズル長 | 500mm | 材質 | ポリエチレン |
| 目盛付 | |||
| フレキシブルロングノズル付 | |||
| ロングノズルが収納できるフック付 | |||
| 注入口、排出口のフタ付 | |||
| 液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズル根元に取外し可能な網を取り付けました。 | |||
| 押し込みフタ式(フタは使用時ははずしてください) | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| ※先端キャップは蓋に収納できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/05/23 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991BC-21 1L オイルジョッキ |
| EA991BC-22 2L オイルジョッキ |
| EA991BC-23 3L オイルジョッキ |
| EA991BC-24 4L オイルジョッキ |
| EA991BC-25 5L オイルジョッキ |
| EA991BC-31 5L ロングノズルオイルジョッキ(ふた付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA991BC-28 : オイルジョッキ用ロングノズルセット(BC-21-25、-31用) |
