品番 : EA991BC-23
品名 : 3L オイルジョッキ
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0152 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 3L | ノズル長 | 230mm |
| ノズル先端外径 | 18mm | 口径 | 75mm |
| 重量 | 290g | 目盛単位 | 500ml |
| 材質 | ポリエチレン | スペアノズルセット | EA991BC-27 |
| フレキシブルノズル付 | |||
| フタ付 | |||
| 液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。(取外し可能) | |||
| 目盛付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2025/11/21 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0646ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991BC-21 1L オイルジョッキ |
| EA991BC-22 2L オイルジョッキ |
| EA991BC-23 3L オイルジョッキ |
| EA991BC-24 4L オイルジョッキ |
| EA991BC-25 5L オイルジョッキ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA991BC-27 : オイルジョッキ用ノズルセット(EA991BC-21-25用) |
| オプション | EA991BC-28 : オイルジョッキ用ロングノズルセット(BC-21-25、-31用) |
